pagina iniziale

ILME - ILMJNEM 24 N F.SP.16A 24P. N25/48-JEI

ILME
copiacopia
ILME - ILMJNEM 24 N F.SP.16A 24P. N25/48-JEI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747204484

Codice prodotto

ILMJNEM 24 N

Cod. produttore

JNEM 24 N

Produttore

ILM

frutto spina, serie JNE, connessione con morsetto a vite, 24 poli + PE (25-48), 16 A 500 V 6 kV 3, grandezza "104.62", con piastrina