ILME - ILMJCVP 24 CST.PAR.2 LEVE 24P.-JEI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Larghezza - 58 mm
Altezza - 63 mm
Grado di protezione IP (montato) - IP66
Confezione
5 PZ
EAN
8015747137645
Codice prodotto
ILMJCVP 24
Cod. produttore
JCVP 24
Produttore
ILM
Materiale (del corpo):
Acciaio
Larghezza:
58 mm
Altezza:
63 mm
Grado di protezione IP (montato):
IP66
custodie da parete chiusura doppia con 2 leve in acciaio zincato. grado di protezione IP66 (EN 60529) e IP69K (DIN 40050 - 9). ingresso cavo: Pg21. grandezza "104.27". Tipo materiale metallico. Le custodie garantiscono il grado di protezione IP quandoaccoppiate e bloccate. Completare con opportuni pressacavi



