ILME - ILMJCVI 06 LP CST.INC.06P.1L.SP.PL-JEI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Larghezza - 45.5 mm
Altezza - 29 mm
Con coperchio a cerniera - sì
Grado di protezione IP (montato) - IP65
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015747140072
Codice prodotto
ILMJCVI 06 LP
Cod. produttore
JCVI 06 LP
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Larghezza:
45.5 mm
Altezza:
29 mm
Con coperchio a cerniera:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP65
custodia da incasso chiusura singola


