ILME - ILMJCVI 06 L CST.INC.1 LEVA 06P.-JEI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia da incasso
Larghezza - 45.5 mm
Altezza - 29 mm
Grado di protezione IP (montato) - IP66
Confezione
40 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015747140058
Codice prodotto
ILMJCVI 06 L
Cod. produttore
JCVI 06 L
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Custodia da incasso
Larghezza:
45.5 mm
Altezza:
29 mm
Grado di protezione IP (montato):
IP66
custodie da incasso chiusura singola