ILME - ILMFM 1043 PQ QUADRO 3VANI PR.IN.DR.OR.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8015747047104
Codice prodotto
ILMFM 1043 PQ
Cod. produttore
FM 1043 PQ
Produttore
ILM
Vano per 4 moduli, tre vani per prese da incasso diritte PQF-PQ 80x80mm. Dimensioni: 100x430x95mm. Quadri per formazioni combinate multiple: grado di protezione IP55, assumono il più basso tra i gradi di protezione degli apparecchi montati. Permettono diottenere quadri con isolamento completo classe II, idonei a realizzare apparecchiature assiemate secondo CEI EN 60439. La guida DIN EN 60715 è posizionabile su diversi livelli, per apparecchi con sporgenze 53-68-83-98,5 mm. Coperchio dei quadri piccoli fissato con viti, sugli altri tipi è fissabile con cerniere su uno qualsiasi dei lati lunghi a scelta. I quadri sono forniti completi di: guida DIN EN 60715 in misura, completa di supporti e viti di fissaggio; placchette frontali frazionabili per la chiusura di aperture modulari non utilizzate; cerniere isolate (non previste per quadri formato 1043); tappi coprivite per chiusure dei fori di fissaggio interni.