ILME - ILMFC 1414 GB5 CASS. APP. MOD. IP55


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8015747045490
Codice prodotto
ILMFC 1414 GB5
Cod. produttore
FC 1414 GB5
Produttore
ILM
Cassetta per apparecchi modulari in materiale termoplastico autoestinguente color grigio RAL 7035 predisposta per accogliere montanti a scatto e n°6 moduli DIN e con coperchio di ispezione trasparente. Montabile sulle tavolette FC 1453 TB. Viene fornita completa di: -guida DIN EN 60715 in misura; -serie di placchette per la chiusura degli spazi non utilizzati; -raccordi. Grado di protezione IP55.