ILME - ILMCZV 25 L CST.M.1L.B.25P.PG16 V*NEW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Posizione uscita cavo - Sopra
Con coperchio a cerniera - no
Grado di protezione IP (montato) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8015747207485
Codice prodotto
ILMCZV 25 L
Cod. produttore
CZV 25 L
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Posizione uscita cavo:
Sopra
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP66
custodie mobili per chiusura singola


