ILME - ILMCZIS 25 L CST.INC.1L.25P. EMV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia da incasso
Con coperchio a cerniera - no
Grado di protezione IP (montato) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8015747138321
Codice prodotto
ILMCZIS 25 L
Cod. produttore
CZIS 25 L
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Custodia da incasso
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP66
custodia da incasso chiusura singola


