ILME - ILMCXF 4/2 FRUTTO PR.CONN.MISTO 4.2P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 4
Corrente nominale In - 80 A
Tensione nominale - 690 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8015747191845
Codice prodotto
ILMCXF 4/2
Cod. produttore
CXF 4/2
Produttore
ILM
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
4
Corrente nominale In:
80 A
Tensione nominale:
690 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Tensione nominale di picco:
8 kV
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
4...16 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Con conduttore di terra:
sì