ILME - ILMCX 12 DM MODULO 10A 12P MASCHIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Senza contatti
Numero di poli - 12
Corrente nominale In - 10 A
Tensione nominale - 250 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Confezione
1 PZ
EAN
8015747042079
Codice prodotto
ILMCX 12 DM
Cod. produttore
CX 12 DM
Produttore
ILM
Tipo di contatto:
Senza contatti
Numero di poli:
12
Corrente nominale In:
10 A
Tensione nominale:
250 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Inserto portacontatti senza contatti:
sì
Tensione nominale di picco:
4 kV
Grado di inquinamento:
3
Con conduttore di terra:
no