pagina iniziale

ILME - ILMCX 08 CF MODULO 16A 8P. FEMMINA

ILME
copiacopia
ILME - ILMCX 08 CF MODULO 16A 8P. FEMMINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Senza contatti

  • Numero di poli - 8

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747221290

Codice prodotto

ILMCX 08 CF

Cod. produttore

CX 08 CF

Produttore

ILM

Tipo di contatto:

Senza contatti

Numero di poli:

8

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

400 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Inserto portacontatti senza contatti:

Tensione nominale di picco:

6 kV

Grado di inquinamento:

3

frutti modulari serie MIXO