ILME - ILMCX 04 BM CONN.MIXO BUS M 10A 4P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di poli - 4
Corrente nominale In - 10 A
Tensione nominale - 50 V
Tensione nominale di picco - 8 kV
Confezione
1 PZ
EAN
8015747096027
Codice prodotto
ILMCX 04 BM
Cod. produttore
CX 04 BM
Produttore
ILM
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di poli:
4
Corrente nominale In:
10 A
Tensione nominale:
50 V
Tensione nominale di picco:
8 kV
Grado di inquinamento:
3
frutto spina , quattro sedi contatto + schermo