ILME - ILMCX 04 BF CONN.MIXO BUS F 10A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Senza contatti
Numero di poli - 4
Corrente nominale In - 10 A
Tensione nominale - 50 V
Tensione nominale di picco - 0.8 kV
Confezione
1 PZ
EAN
8015747095990
Codice prodotto
ILMCX 04 BF
Cod. produttore
CX 04 BF
Produttore
ILM
Tipo di contatto:
Senza contatti
Numero di poli:
4
Corrente nominale In:
10 A
Tensione nominale:
50 V
Tensione nominale di picco:
0.8 kV
Grado di inquinamento:
3
frutto presa, quattro sedi contatto + schermo



