ILME - ILMCX 02 BF MODULO PRESA MIXO-BUS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Senza contatti
Numero di poli - 2
Tensione nominale - 50 V
Inserto portacontatti senza contatti - sì
Tensione nominale di picco - 0.8 kV
Confezione
1 PZ
EAN
8015747221047
Codice prodotto
ILMCX 02 BF
Cod. produttore
CX 02 BF
Produttore
ILM
Tipo di contatto:
Senza contatti
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
50 V
Inserto portacontatti senza contatti:
sì
Tensione nominale di picco:
0.8 kV
Grado di inquinamento:
3
alloggiamento per connettori schermati