pagina iniziale

ILME - ILMCVP 16 L CST.PAR.16P.1L.INOX

ILME
copiacopia
ILME - ILMCVP 16 L CST.PAR.16P.1L.INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia mobile

  • Posizione uscita cavo - Laterale

  • Grado di protezione IP (montato) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747117135

Codice prodotto

ILMCVP 16 L

Cod. produttore

CVP 16 L

Produttore

ILM

Tipo di custodia:

Custodia mobile

Posizione uscita cavo:

Laterale

Grado di protezione IP (montato):

IP66

versione standard metallica