ILME - ILMCQF 05 FRUTTO PRESA 5P+T 16A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Senza contatti
Numero di poli - 6
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 400 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015747208918
Codice prodotto
ILMCQF 05
Cod. produttore
CQF 05
Produttore
ILM
Tipo di contatto:
Senza contatti
Numero di poli:
6
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
400 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Inserto portacontatti senza contatti:
sì
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale di picco:
4 kV
Grado di inquinamento:
3
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
sì