ILME - ILMCPM 06 FRUTTO SPINA 6 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di poli - 6
Corrente nominale In - 35 A
Tensione nominale - 690 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8015747036894
Codice prodotto
ILMCPM 06
Cod. produttore
CPM 06
Produttore
ILM
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di poli:
6
Corrente nominale In:
35 A
Tensione nominale:
690 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale di picco:
6 kV
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1.5...6 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
sì


