ILME - ILMCNEM 10 TX F.SPINA 16A 10P S.P. TEG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di contatto - Puntale 
- Numero di poli - 10 
- Corrente nominale In - 16 A 
- Tensione nominale - 500 V 
- Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015747032957
Codice prodotto
ILMCNEM 10 TX
Cod. produttore
CNEM 10 TX
Produttore
ILM
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di poli:
10
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
500 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale di picco:
6 kV
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.25...2.5 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
sì