ILME - ILMCMI 16 LS CUST.INC.1L.SP.1016P.500V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di custodia - Custodia da incasso 
- Larghezza - 45.5 mm 
- Altezza - 29 mm 
- Con coperchio a cerniera - sì 
- Grado di protezione IP (montato) - IP65 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015747030854
Codice prodotto
ILMCMI 16 LS
Cod. produttore
CMI 16 LS
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Custodia da incasso
Larghezza:
45.5 mm
Altezza:
29 mm
Con coperchio a cerniera:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP65
custodie da incasso chiusura singola con leva e sportello


