ILME - ILMCMEF 03 T FR.PR.VIT.03+2P T.16A830V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 5
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 830 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8015747128025
Codice prodotto
ILMCMEF 03 T
Cod. produttore
CMEF 03 T
Produttore
ILM
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
5
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
830 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale di picco:
8 kV
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
sì


