ILME - ILMCKM 04 FRUTTO SPINA 4P+T 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di poli - 5
Corrente nominale In - 10 A
Tensione nominale - 250 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8015747028318
Codice prodotto
ILMCKM 04
Cod. produttore
CKM 04
Produttore
ILM
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di poli:
5
Corrente nominale In:
10 A
Tensione nominale:
250 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Tensione nominale di picco:
4 kV
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.75...2.5 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Con conduttore di terra:
sì