ILME - ILMCKF 03 FRUTTO PRESA 3P+T 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 4
Corrente nominale In - 10 A
Tensione nominale - 250 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8015747027953
Codice prodotto
ILMCKF 03
Cod. produttore
CKF 03
Produttore
ILM
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
4
Corrente nominale In:
10 A
Tensione nominale:
250 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...100 °C
Tensione nominale di picco:
4 kV
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.75...2.5 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V1
Con conduttore di terra:
sì