ILME - ILMCKAX 03 I CUST.INC.4P.LEVA INOX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia da incasso
Larghezza - 30 mm
Altezza - 24 mm
Temperatura di esercizio - -40...125 °C
Grado di protezione IP (montato) - IP44
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015747027519
Codice prodotto
ILMCKAX 03 I
Cod. produttore
CKAX 03 I
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Custodia da incasso
Larghezza:
30 mm
Altezza:
24 mm
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Grado di protezione IP (montato):
IP44
custodie da incasso ,con leva in acciaio inox