ILME - ILMCKA 03 IA CUSTODIA FISSA ANGOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia da incasso
Larghezza - 41.5 mm
Altezza - 24 mm
Grado di protezione IP (montato) - IP44
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015747026956
Codice prodotto
ILMCKA 03 IA
Cod. produttore
CKA 03 IA
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Custodia da incasso
Larghezza:
41.5 mm
Altezza:
24 mm
Grado di protezione IP (montato):
IP44
custodie da incasso ad angolo , leva in acciaio zincato


