pagina iniziale

ILME - ILMCKA 03 I CUSTODIA INCASSO 4 POLI

ILME
copiacopia
ILME - ILMCKA 03 I CUSTODIA INCASSO 4 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia da incasso

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 24 mm

  • Grado di protezione IP (montato) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747026925

Codice prodotto

ILMCKA 03 I

Cod. produttore

CKA 03 I

Produttore

ILM

Tipo di custodia:

Custodia da incasso

Larghezza:

30 mm

Altezza:

24 mm

Grado di protezione IP (montato):

IP44

custodie da incasso , con leva in acciaio zincato