ILME - ILMCKA 03 APS CST.ANG.CHIUSA NO PRESSAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 42.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015747026857
Codice prodotto
ILMCKA 03 APS
Cod. produttore
CKA 03 APS
Produttore
ILM
Larghezza:
42.5 mm
Versione versione standard metallica. Serie custodie da incasso ad angolo chiusura singola. Tipo Prodotto con 1 leva in acciaio zincato. Varianti con uscita pressacavo, foro incasso chiuso. grado di protezione IP44 (EN 60529), grado di protezione IP66/IP67 (EN 60529) con kit CKR 65 o kit CKR 65 D. Ingresso Cavo Pg11. grandezza "21.21" Tipo materiale metallico. Le custodie garantiscono il grado di protezione IP quando accoppiate e bloccate. Completare con opportuni pressacavi.



