ILME - ILMCK 03 VS CST.MOB.VERT.NO PRESSAC.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Posizione uscita cavo - Sopra
Larghezza - 26.5 mm
Altezza - 55 mm
Grado di protezione IP (montato) - IP44
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015747026833
Codice prodotto
ILMCK 03 VS
Cod. produttore
CK 03 VS
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Posizione uscita cavo:
Sopra
Larghezza:
26.5 mm
Altezza:
55 mm
Grado di protezione IP (montato):
IP44
Versione standard isolante. Uscita verticale