ILME - ILMCK 03 VA CUSTODIA MOBILE ANGOLO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Posizione uscita cavo - Laterale
Grado di protezione IP (montato) - IP44
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015747026512
Codice prodotto
ILMCK 03 VA
Cod. produttore
CK 03 VA
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Posizione uscita cavo:
Laterale
Grado di protezione IP (montato):
IP44
versione standard isolante