ILME - ILMCHV 32 G29 CST.MOB.2L.32P.PG29.VE.GU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Posizione uscita cavo - Sopra
Larghezza - 82.5 mm
Altezza - 94 mm
Grado di protezione IP (montato) - IP66
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015747024945
Codice prodotto
ILMCHV 32 G29
Cod. produttore
CHV 32 G29
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Posizione uscita cavo:
Sopra
Larghezza:
82.5 mm
Altezza:
94 mm
Grado di protezione IP (montato):
IP66
versione standard metallica


