ILME - ILMCHV 16 LG CST.MOB.1L.B.16P.GUAR. VE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Posizione uscita cavo - Sopra
Larghezza - 43 mm
Altezza - 63.5 mm
Grado di protezione IP (montato) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8015747024563
Codice prodotto
ILMCHV 16 LG
Cod. produttore
CHV 16 LG
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Posizione uscita cavo:
Sopra
Larghezza:
43 mm
Altezza:
63.5 mm
Grado di protezione IP (montato):
IP66
custodie mobili chiusura doppia con leve e guarnizione, uscita verticale


