ILME - ILMCHV 10 CST.MOB.2L.B.10P.PG16. VE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Posizione uscita cavo - Sopra
Larghezza - 43 mm
Altezza - 52 mm
Grado di protezione IP (montato) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8015747024297
Codice prodotto
ILMCHV 10
Cod. produttore
CHV 10
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Posizione uscita cavo:
Sopra
Larghezza:
43 mm
Altezza:
52 mm
Grado di protezione IP (montato):
IP66
custodie mobili chiusura doppia con piolini, uscita verticale


