pagina iniziale

ILME - ILMCHP 32 L CUST.PAR.1L.B.32POL.1PG36

ILME
copiacopia
ILME - ILMCHP 32 L CUST.PAR.1L.B.32POL.1PG36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Altri

  • Larghezza - 67 mm

  • Altezza - 90 mm

  • Grado di protezione IP (montato) - IP66

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8015747211628

Codice prodotto

ILMCHP 32 L

Cod. produttore

CHP 32 L

Produttore

ILM

Tipo di custodia:

Altri

Larghezza:

67 mm

Altezza:

90 mm

Grado di protezione IP (montato):

IP66

custodie da parete chiusura doppia