ILME - ILMCHP 24 LS CUST.PA.1L.B.SP.24P.1PG21


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Altri
Posizione uscita cavo - Laterale
Larghezza - 45 mm
Altezza - 63 mm
Con coperchio a cerniera - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015747022613
Codice prodotto
ILMCHP 24 LS
Cod. produttore
CHP 24 LS
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Altri
Posizione uscita cavo:
Laterale
Larghezza:
45 mm
Altezza:
63 mm
Con coperchio a cerniera:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP65
custodie da parete chiusura singola