ILME - ILMCHP 16 CUST.PAR.2L.B.16P.1PG21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Altri
Posizione uscita cavo - Laterale
Larghezza - 45 mm
Altezza - 63 mm
Grado di protezione IP (montato) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8015747249386
Codice prodotto
ILMCHP 16
Cod. produttore
CHP 16
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Altri
Posizione uscita cavo:
Laterale
Larghezza:
45 mm
Altezza:
63 mm
Grado di protezione IP (montato):
IP66
custodie da parete chiusura doppia


