ILME - ILMCHP 10 LS CUST.PA.1L.B.SP.10P.1PG16


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Altri
Posizione uscita cavo - Laterale
Larghezza - 40 mm
Altezza - 57 mm
Con coperchio a cerniera - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015747021913
Codice prodotto
ILMCHP 10 LS
Cod. produttore
CHP 10 LS
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Altri
Posizione uscita cavo:
Laterale
Larghezza:
40 mm
Altezza:
57 mm
Con coperchio a cerniera:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP65
custodie da parete chiusura singola