ILME - ILMCHI 24 CS CUST.INC.4PIOLI SPORT.24P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia da incasso
Larghezza - 45.5 mm
Altezza - 29 mm
Con coperchio a cerniera - sì
Grado di protezione IP (montato) - IP65
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015747018272
Codice prodotto
ILMCHI 24 CS
Cod. produttore
CHI 24 CS
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Custodia da incasso
Larghezza:
45.5 mm
Altezza:
29 mm
Con coperchio a cerniera:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP65
versione standard metallica


