ILME - ILMCDF 25 FRUTTO PRESA 25 POLI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Senza contatti
Numero di poli - 25
Corrente nominale In - 10 A
Tensione nominale - 250 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015747014403
Codice prodotto
ILMCDF 25
Cod. produttore
CDF 25
Produttore
ILM
Tipo di contatto:
Senza contatti
Numero di poli:
25
Corrente nominale In:
10 A
Tensione nominale:
250 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Inserto portacontatti senza contatti:
sì
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale di picco:
4 kV
Grado di inquinamento:
3
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
sì