pagina iniziale

ILME - ILMCDCM 16 N FR.SP.CRIMP.16P.17-32*NEW

ILME
copiacopia
ILME - ILMCDCM 16 N FR.SP.CRIMP.16P.17-32*NEW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747013567

Codice prodotto

ILMCDCM 16 N

Cod. produttore

CDCM 16 N

Produttore

ILM

Frutti serie CLASS, versione standard Per contatti maschio 10A