ILME - ILMBK 3293 PR.SIC.DA QUADRO 380V 32A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 32 A 
- Numero di poli - 3 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso 
- Interruttore - Interblocco meccanico 
- Riferimento orario - 9 h 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015747004992
Codice prodotto
ILMBK 3293
Cod. produttore
BK 3293
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Interruttore:
Interblocco meccanico
Riferimento orario:
9 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica
Protezione:
Altri
Conforme alle norme MIL:
no