pagina iniziale

ILME - ILMBE 3263 PR.SIC.DA QUADRO 220V 32A

ILME
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747003681

Codice prodotto

ILMBE 3263

Cod. produttore

BE 3263

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Disponibili moduli su guida DIN:

Materiale (del corpo):

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Prese con interruttore di blocco senza portafusibili. • Grado di protezione IP66/67 (CEI EN 60529) • Conformi alle norme CEI EN 60390-1 e -2 • Frutti in materiale isolante termoplastico autoestinguente omologato UL • Coperchietto con innesto a baionetta • Doppi blocco meccanico che impedisce: la chiusura dell'interruttore a spina estratta, l'estrazione della spina ad interruttore chiuso. • Numero di poli: 2+T