ILME - ILMAPV 9 CASS.AP 100X100X59 *NEW*


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8015747200011
Codice prodotto
ILMAPV 9
Cod. produttore
APV 9
Produttore
ILM
Cassetta vuota con pareti e coperchio completamente chiusi pressofusi in lega di alluminio complete di: • guarnizioni antinvecchiamento • viti di fissaggio del coperchio in acciaio, resistenti alla corrosione, impronta croce • grado di protezione IP66/IP67 (CEI EN 60529) • anelli per imperdibilità viti coperchio, a corredo • fornitura completa di inserto in ottone, vite, capicorda e rondella per conduttori di terra da 6 mm2 • possibilità di aggiungere un morsetto di terra sul coperchio (kit APR T) • verniciatura a forno con polvere epossipoliestere grigio RAL 7040 • dimensioni esterne 100 x 100 x 59 mm - dimensioni interne minime 88 x 88 x 44 mm