pagina iniziale

ILME - ILMAPV 19 CASS.AP 217X253X93 *NEW*

ILME
copiacopia
ILME - ILMAPV 19 CASS.AP 217X253X93 *NEW*

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747283199

Codice prodotto

ILMAPV 19

Cod. produttore

APV 19

Produttore

ILM

Cassetta vuota con pareti e coperchio completamente chiusi pressofusi in lega di alluminio complete di: • guarnizioni antinvecchiamento • viti di fissaggio del coperchio in acciaio, resistenti alla corrosione, impronta croce • grado di protezione IP66/IP67 (CEI EN 60529) • anelli per imperdibilità viti coperchio, a corredo • fornitura completa di inserto in ottone, vite, capicorda e rondella per conduttori di terra da 6 mm2 • possibilità di aggiungere un morsetto di terra sul coperchio (kit APR T) • verniciatura a forno con polvere epossipoliestere grigio RAL 7040 • dimensioni esterne 217 x 253 x 93 mm - dimensioni interne minime 201 x 236 x 75 mm