ILME - ILMA2P 0909.01 CONTENITORE 1FORO D.22 PC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 1
Colore del coperchio della custodia - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di custodia - Per montaggio a parete
Confezione
1 PZ
EAN
8015747000277
Codice prodotto
ILMA2P 0909.01
Cod. produttore
A2P 0909.01
Produttore
ILM
Numero di elementi di comando:
1
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di custodia:
Per montaggio a parete
Diametro delle aperture:
22 mm