ILME - ILMA2M 1520.12 CONT.COMP.12FORI D.22 M32


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 12
Colore del coperchio della custodia - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di custodia - Per montaggio a parete
Diametro delle aperture - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015747176170
Codice prodotto
ILMA2M 1520.12
Cod. produttore
A2M 1520.12
Produttore
ILM
Numero di elementi di comando:
12
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di custodia:
Per montaggio a parete
Diametro delle aperture:
12 mm