ILME - ILMA2M 0915.04 CONT.COMP.4 FORI D.22 M25


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 4
Colore del coperchio della custodia - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di custodia - Per montaggio a parete
Diametro delle aperture - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015747096157
Codice prodotto
ILMA2M 0915.04
Cod. produttore
A2M 0915.04
Produttore
ILM
Numero di elementi di comando:
4
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di custodia:
Per montaggio a parete
Diametro delle aperture:
22 mm