ILME - ILMA2M 0915.02 CONT.COMP.2 FORI D.22 M25


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 2
Colore del coperchio della custodia - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di custodia - Per montaggio a parete
Diametro delle aperture - 11 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015747092524
Codice prodotto
ILMA2M 0915.02
Cod. produttore
A2M 0915.02
Produttore
ILM
Numero di elementi di comando:
2
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di custodia:
Per montaggio a parete
Diametro delle aperture:
11 mm