pagina iniziale

ILMAS SPA - ILA9615A031 9615 BINARIO INC. STD/DALI BI 3 M

ILMAS SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Numero di gruppi / fasi - 6

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di superficie - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071813875

Codice prodotto

ILA9615A031

Cod. produttore

9615A031

Produttore

ILA

Tensione nominale:

230...230 V

Numero di gruppi / fasi:

6

Colore:

Bianco

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

no

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

52 mm

Flessibile:

no

Altezza/profondità di installazione:

37.8 mm

Binario incasso 6 fasi Dali . Ambiente di utilizzo: indoor. Caratteristiche di cablaggio: 230V 50Hz 16A. Caratteristiche di costruzione: Lunghezza: 3m. Colore: Bianco. Grado IP: 20.