ILMAS SPA - ILA9605A021 BINARIO TRI DALI - STD 2000MM BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Numero di gruppi / fasi - 6
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
7449079916448
Codice prodotto
ILA9605A021
Cod. produttore
9605A021
Produttore
ILA
Tensione nominale:
230...230 V
Numero di gruppi / fasi:
6
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Altezza:
37.8 mm
Larghezza:
31.4 mm
Flessibile:
no
Binario 6 fasi Dali . Ambiente di utilizzo: indoor. Caratteristiche di cablaggio: 230V 50Hz 16A. Caratteristiche di costruzione: Lunghezza: 2m. Colore: Bianco. Grado IP: 20.



