ILMAS SPA - ILA4532SCN1 4532 ORION BIANCO F111 2X17W 3000K CRI>9


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Temperatura di colore - 3000...3000 K 
- Grado di protezione (IP) - IP20 
- Colore del corpo - Bianco 
- Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80° 
- Regolabile - Girevole e orientabile 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449079756679
Codice prodotto
ILA4532SCN1
Cod. produttore
4532SCN1
Produttore
ILA
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Regolabile:
Girevole e orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
sì
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4400 lm
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Altezza / Profondità:
359 mm
Adatto per lampade di potenza:
17...17 W
Adatto per numero di lampade:
2
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
112 mm
Lunghezza:
374 mm
Corrente nominale:
500...500 mA
Colore del riflettore:
Bianco
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no