pagina iniziale

ILMAS SPA - ILA1242TEJ1 1242 OVER LED PS MAXI BIANCO 33W 4000K C

ILMAS SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Regolabile - Girevole

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079856867

Codice prodotto

ILA1242TEJ1

Cod. produttore

1242TEJ1

Produttore

ILA

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Regolabile:

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4000 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

127 mm

Altezza / Profondità:

184 mm

Adatto per lampade di potenza:

34...34 W

Colore della luce:

Bianco

Lunghezza:

180 mm

Corrente nominale:

900...900 mA

Colore del riflettore:

Bianco

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Over LED PS MAXI - 1242. Adattatore universale 3 fasi. Proiettore a binario orientabile orientabile: 355°. Corpo: Corpo in pressofusione di alluminio. Ottica: Riflettore in alluminio metallizzato puro 99,98 con vetro di protezione. Colore: Bianco . Lampada: LED 34W 4000Lm 4000K 33°. Alimentatore incluso.